パール金属
和匠鉄 一気に巻けるお弁当用玉子焼
強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応!
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
質量(g)
483
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385(全長)×105×75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855987
HC-1016
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください