パール金属
鉄なのにサビにくい 窒化加工フライパン
鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。
鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物や中華料理にぴったり。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855917
HC-551
716
440(全長)×245×85
24
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855926
HC-552
848
455(全長)×265×110
26
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください