曜日別特売

らくらくお助けトイレセット

らくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズらくらくお助けトイレセット - ニーズ

備えて安心!もしもの時にすぐ設置・使用できる組み立て式トイレと、汚物袋、凝固剤がセットになった「らくらくお助けトイレセット」です。
段ボール素材のトイレボックスは折って差し込むだけの簡単組立。軽量で移動させて使用する際も苦になりません。約150kgの耐荷重があり丈夫な構造で、身体の大きな男性も安心してご使用いただけます。
付属凝固剤はアンモニア臭を99%軽減、1回分で焼く500ccを吸水します。ゼリー状に固まった排泄物はゴミとして廃棄できます。(水洗トイレに流すことも可能ですが、汚物袋は流さないでください)

セット内容組立式トイレボックス1個、凝固剤10袋、汚物袋10枚材質トイレボックス:段ボール、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン質量(g)860寸法(幅W×長さL)(cm)汚物袋:60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トイレボックス(組み立て時):27×33×25.5内容量1セット
注意
※お薬を服用されている方は薬の影響で便や尿が凝固しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699211911-00354-002
2,180
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする