FSC
耐雷USB充電器
PD20W対応
ケーブル長:約1m
耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)
折りたたみプラグ式
PPS充電対応
耐雷サージ機能表示LED
色
ホワイト
質量(g)
71
出力(W)
最大20
出力
【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×38
出力電流
5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
バリスタ電圧(V)
3000
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922715
FS-SP20C/C-100-WH
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください