パイプ丸椅子 折りたたみ式
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
パイプ径が22mmで安定性が良く丈夫なパイプ丸椅子です。
- 用途
- 会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように
- 質量(kg)
- 2.1
- 高さ(mm)
- 470
- 種類
- 丸椅子(折りたたみ椅子)
- 耐荷重(kg)
- 80
- 張地
- 合成皮革(PVC)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 300×315×470
- パイプ径(Φmm)
- 22
- 材質(フレーム)
- スチール
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 315×70×705
- 材質(塗装)
- 粉体塗装
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 300×300
- 材質(中材)
- ウレタンフォーム、MDF
- 内容量
- 1脚
注意
※使用前に座面の表裏に破損や亀裂が無いか確認をしてください。座った時や触れた際に不具合や違和感を感じる場合は使用しないでください。※本製品にガタつき・破損・損傷を確認した場合は使用しないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※乳幼児や小さなお子様が手の届かない場所で使用してください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用はしないでください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で使用や保管しないでください。
※傾斜や段差、凹凸のある場所では使用しないでください。必ず水平で安定した平らな床面でご使用ください。
※不用意に寄りかかる、手をつく、傾けるなどの行為はしないでください。
※本製品の耐荷重は80kgです。耐荷重を超えるご使用はおやめください。
※座面の上に『立つ・飛び乗る・重いものを乗せる』などの行為はしないでください。
※勢いよく座らないでください。製品の破損や思わぬケガの原因となります。
※着座する際は、脚部が完全に開き固定されているか確認してください。
※着座する際は、座面に深く腰掛けてください。
※必要以上に傾けたり、揺らしたりしないでください。脚部が床に接した状態でご使用ください。
※小学生以上のお子様が使用する際は、思わぬケガを防ぐため必ず大人が立ち会い、正しい使い方を説明し安全指導を行ってください。
※開閉時は、可動部やパイプの交差部に指や手を挟まないよう十分注意してください。
※座面の上に熱いものや濡れたものを直接置かないでください。座面の変色や変形、シミの原因となります。
※フローリングや畳の上で使用する際は、キズや破損防止として毛足の短いカーペットやラグ、チェアマットなどを活用してください。
※収納する際は、専用の収納台車を利用し同じ向きに重ね正しく収納してください。
※安全にご使用いただくため、定期的にネジやリベットのゆるみ、部品のガタツキやひび割れがないかご確認ください。
※汚れを落とす際は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませてから使用してください。
椅子 の新着商品
カテゴリ






















![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)



![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)


![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089779-261105-02.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)
