スツール
単体でも繋ぎ合わせユニットとして使用してもレイアウトが様々です。
- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- 材質
- シート:木材・ビニールレザー
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 400
- 奥行(mm)
- 600
- 間口(mm)
- 600
- 本体
- 木枠/ウレタンフォーム
- グリーン購入法
- 適合
- 色(ブッシュ)
- ホワイト
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07089709 スツール - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089709-261105-02.jpg)
![注文コード:07089709,07089788,07089937 スツール - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089709-261105-04.jpg)
![注文コード:07089709,07089788,07089937 スツール - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089709-261105-06.jpg)
![注文コード:07089788 スツール - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089788-261105-02.jpg)
![注文コード:07089937 スツール - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089937-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)