木脚ロビーチェア 3人用背付
木の脚を使用することで緊張感を和らげたり優しい空間造りを演出します。
- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- 材質
- シート:木材・ビニールレザー、脚部:ブナ材、本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材 クリア塗装
- 幅(mm)
- 1810
- 高さ(mm)
- 640
- 奥行(mm)
- 580
- 間口(mm)
- 1810
- 本体
- 木枠/ウレタンフォーム
- 材質(脚部)
- ブナ材/ナチュラル塗装
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 木脚ロビーチェア 3人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)