木脚ロビーチェア 3人用背無
木の脚を使用することで緊張感を和らげたり優しい空間造りを演出します。
- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- 材質
- シート:木材・ビニールレザー、脚部:ブナ材、本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材 クリア塗装
- 幅(mm)
- 1810
- 高さ(mm)
- 400
- 奥行(mm)
- 580
- 間口(mm)
- 1810
- 本体
- 木枠/ウレタンフォーム
- 材質(脚部)
- ブナ材/ナチュラル塗装
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07089596 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089596-261105-02.jpg)
![注文コード:07089596,07089682,07089700,07089718,07089752 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089596-261105-04.jpg)
![注文コード:07089596,07089682,07089700,07089718,07089752 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089596-261105-06.jpg)
![注文コード:07089682 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089682-261105-02.jpg)
![注文コード:07089700 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089700-261105-02.jpg)
![注文コード:07089718 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089718-261105-02.jpg)
![注文コード:07089752 木脚ロビーチェア 3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089752-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)