曜日別特売

木脚ロビーチェア 2人用背付

木脚ロビーチェア 2人用背付 - ミズノ[オフィス家具]

木の脚を使用することで緊張感を和らげたり優しい空間造りを演出します。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:ブナ材、本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材 クリア塗装
幅(mm)
1510
高さ(mm)
640
奥行(mm)
580
間口(mm)
1510
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
ブナ材/ナチュラル塗装
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07089736MBC-1815WD58-BR127-5537ブラウン
¥170,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089797MBC-1815WD58-BL127-7016ブルー
¥170,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089901MBC-1815WD58-BK127-7023ブラック
¥170,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07089971MBC-1815WD58-PI127-5539ピンク
¥170,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07090016MBC-1815WD58-GR127-7021グリーン
¥170,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする