曜日別特売

ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK

ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)ビレット フロント4Pキャリパー 左 Φ34-30 BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)

シンプルで軽量なコンパクトモデルにラジアルタイプが登場!
ストリートでの十分な性能を維持しつつ、軽量化を計ったミドルレンジモデル。2D切削で仕上げるフラットでシンプルな造形は、ネイキッドやネオクラシックスタイルをはじめどんな車両にもなじむデザインです。
強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。

仕様●ピストン:Φ34/Φ30(ハードアルマイト)●ブレーキパッド:専用品付属(ストリート向けシンタードメタル材)●ボルトピッチ:P1.00、ダストシール、パッドスプリング内蔵、ブリーダーバルブ(別売)適合ディスク:Φ250~330(厚さ4.0~7.0mm)材質アルミ(A6061)製 2ピースボディ(アルマイト)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69937537GSBFCAL3430-10FBラジアル 100ピッチ100
55,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69937546GSBFCAL3430FBラジアル 108ピッチ108
55,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする