曜日別特売

リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用)

リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両に馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。
アルミ削り出しで強度が高く、最適な肉抜きとアルマイトで高剛性ながら軽量で質感の高い仕上がりです。

仕様●キャリパー位置(本製品使用):下●キャリパー位置(純正):上●パッド切削加工:外側4mm●純正ディスク外径:Φ190●純正マスター径:Φ1/2適合キャリパー:【A】【B】【C】【D】【E】主な適合車種CT125 20-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699380271471011B
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする