曜日別特売

フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用)

フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両サイズに馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。
ベースにスチールを使用し、表に見える部分にはアルミ製カバーを被せることで強度とスタイルを両立しています。

仕様ディスク数:シングルディスク適合キャリパー:GALE SPEED製/brembo製 アキシャル84mm 2POTリアキャリパー、ディスク:スタンダードローター径ブラック主な適合車種CT125 20-25内容量1個
注意
※ブレーキパッドを4mm削る必要があります。
※装着にはブレーキホースの交換が必要です。汎用パーツを組み合わせるか、フルオーダーサービスをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699383411471010B
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする