ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
リアキャリサポ [BLK] (GALESPEED/BREMBO 84mm&STD径)
GALE SPEED製/brembo製2POTキャリパー(取付ピッチ84mm)へ交換の際に必須となるキャリパーサポート。
車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
仕様
●キャリパー位置(本製品使用):下●キャリパー位置(純正):上●パッド切削加工:ディスク外縁より出ていたら削る●純正ディスク外径:Φ240●純正マスター径:Φ14
適合
キャリパー:A~E
主な適合車種
CB1000F 26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69938036
1471012B
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください