BUILD A LINE(ビルドアライン)
ステンBLK (フロント マスター~ABSユニット 1本)
アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着した際、ノーマルホースが残るABSユニット~キャリパー間のリプレイスホースです。
仕様
フィッティングタイプ:ステンレス
タイプ
取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着)
主な適合車種
XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)
内容量
1箱
注意
※セパレートハンドル&トップブリッジキットには、マスターシリンダー~ABSユニットまでのブレーキホースが付属しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69940371
20731780
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください