BUILD A LINE(ビルドアライン)
ステン (フロント マスター~ABSユニット 1本)
アクティブ XSR900用 セパレートハンドル&トップブリッジキットを装着する際に必要なブレーキホースです。
仕様
フィッティングタイプ:ステンレス
タイプ
取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着)
主な適合車種
XSR900 22-24 (ACTIVEセパハン用)
内容量
1箱
注意
※セパレートハンドル&トップブリッジキットには本製品が標準で付属しています。別途購入の必要はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69939917
20631780
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください