SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
ハンドガード BLK (2点留め)
ハンドルバーとバーエンドに取り付けられたアルミニウムバックボーンは、最も過酷なライドにも耐えられるほど頑丈です。
材質
アルミニウム
色
ブラック
表面
粉体塗装
主な適合車種
BMW R1300GS 23
総質量(kg)
1.4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69937108
SCT0797510100/B
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください