曜日別特売

ブレーキレバーガード&バーエンド用 マウントKIT【G】

ブレーキレバーガード&バーエンド用 マウントKIT【G】 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

マウントパーツのみのセットです。
車両乗り換えやハンドル変更に伴うレバーガードの移設に。

仕様リペア記号:YAMAHA M16 BOLT MOUNTINGサイズYAMAHA M16用主な適合車種YAMAHA M16用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6993748530830M16
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする