曜日別特売

ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート

ツインショック T360 エマルジョン コンスタントライジングレート - HYPERPRO(ハイパープロ)

純正ショックのプリロード調整をするだけで体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供するハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”スプリング。そのスプリング性能を100%引き出すシルキーでスムースな乗り心地のリアショックユニットです。

機能プリロードアジャスター、リバウンドアジャスター、車高調整(一部車種除く)主な適合車種CT125 ハンターカブ 20-25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6993415933310102
167,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする