曜日別特売

クランプ式電圧電流計

クランプ式電圧電流計 - はくでんクランプ式電圧電流計 - はくでんクランプ式電圧電流計 - はくでん

開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。
配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。

電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70009357HDTVA100-CL-5Mクランプセンサー×1, 電源コード(14cm)×1, センサーケーブル(通常・14cm)×1, センサーケーブル(5m), 取扱説明書×15
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70009366HDTVA100-CLクランプセンサー×1, 電源コード(14cm)×1, センサーケーブル(通常・14cm)×1, 取扱説明書×10.14
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする