ワットマン(Cytiva)
ミニユニG2
シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルができます。
ガラス製バイアルで化学薬品に耐性があります。
ハンドコンプレッサーに押すだけで、前処理時間を短縮できます。
仕様
●デッドボリューム:170μL●ハンドコンプレッサー:無し
材質
チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー
容量(μL)
ろ過可能:220~500
材質(フィルター)
PTFE
適合バイアル寸法(mm)
12×32
アズワン品番
2-9525-04
孔径(Φμm)
0.2
内容量
1箱(100本)
注意
※シリンジレスフィルター
※オートサンプラーご使用時は、ニードルの先端がミニユニG2のチャンバーの底から 約4mm以上となるよう調整してください。
※安全上、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサーを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70019331
GN203NPEORG
¥
64,500
¥
64,499
¥
70,949
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000