Whatman(ワットマン)
プラスチックフィルターホルダー スインロック 25mm 1パック 10個入
少量の液体に圧力をかけて精密ろ過および超浄化をするために開発
ニュークリポア、サイクロポアメンブレンを内蔵可能
シリンジにも適合
注)試験研究目的に限ります。
滅菌
121℃で15分
仕様
最高使用温度及び圧力:38℃、0.35MPa
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
プレフィルタ:22、メンブレン:25
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
寸法(cm)
3.5 OD×3.7 H
アズワン品番
62-6169-01
接続形状
キャップ:メスルアーロック、ベース:オスルアースリップフィット
内容量
1パック(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70020338
420200
3.9
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000