曜日別特売

3-ピースフィルターファネル 12.5cm アクリルプレート付

3-ピースフィルターファネル 12.5cm アクリルプレート付 - Whatman(ワットマン)

ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン
シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単
フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ
プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート
アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。
注)試験研究目的に限ります。

容量(mL)リザーバー:530直径(Φcm)有効濾過:9.2、12.5、濾紙を支えるプレート:12.5有効ろ過面積(cm2)66.5高さ(cm)フィルタファネル:22アズワン品番62-6176-70内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700191911950-012
119,000
118,999
130,899(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする