曜日別特売

25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm

25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm - ワットマン(Cytiva)

イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適
2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵
低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能
イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。
プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5寸法(mm)20.8×30.0質量(g)3滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl内容量1パック(150個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700192456970-250462-6180-75
71,300
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700192616972-250462-6180-77
71,300
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
700193856974-250462-6180-79
71,300
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする