曜日別特売

Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入

Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入 - ワットマン(Cytiva)

SotaxやCaliper(Zymark)、Varianなどの錠剤溶出試験装置での使用に適応
機械による操作を受けても安定性を保つポリプロピレン製
自動でサンプルろ過を行うロボット用に開発されたシリンジフィルターです。
フィルターハウジングは錠剤溶出試験装置に適した素材、デザインとなっています。
注)試験研究目的に限ります。
チューブ8本入り。チューブ1本につきフィルター25個ずつ。
プレフィルターのホウケイ酸ガラス繊維は物理的、化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
GF=ガラス繊維

仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型スリップルアー●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)21.0×29.9材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)4.2アズワン品番62-6173-88内容量1パック(200個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7002038110463814
113,600
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする