曜日別特売

ミニユニ スリットセプタム USシリーズ

ミニユニ スリットセプタム USシリーズ - ワットマン(Cytiva)ミニユニ スリットセプタム USシリーズ - ワットマン(Cytiva)

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮
シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減
多くのオートサンプラーに適合
組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。
マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。
プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。
スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応
繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制
注)試験研究目的に限ります。

仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
サンプルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70017127US203NPEAQU1パック(100本)62-6182-73水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
45,300
45,299
49,829(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70017136US203NPEORG1パック(100本)62-6182-75侵食性の溶液
45,300
45,299
49,829(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70017170US203NPUDPP1パック(100本)62-6182-79水溶液/有機溶媒-速い濾過速度と高い荷重容量
44,000
43,999
48,399(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70017188US503NPEORG1パック(1000本)62-6182-87侵食性の溶液
393,500
393,499
432,849(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70019629US503NPEAQU1パック(1000本)62-6182-85水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
393,500
393,499
432,849(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする