曜日別特売

ミニユニ G2 GMF 0.45μm 1パック 100本入

ミニユニ G2 GMF 0.45μm 1パック 100本入 - ワットマン(Cytiva)

ガラス製バイアルで、化学薬品に耐性
シリンジ、シリンジフィルターなしでろ過済みバイアルが完成
ハンドコンプレッサーで「ガッチャン」と押すだけ、前処理時間を短縮
マルチコンプレッサーで8サンプルを同時処理
多くのオートサンプラーに適合
※安全にお使いいただくために、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサー(コード番号:MUPG2HCPWC1)またはミニユニG2用マルチコンプレッサー(コード番号:MUPG2MCPWC8)を使用してください。手で直接ミニユニG2に圧力をかけないでください。コンプレッサーを使用しないと、ガラス容器が破損する危険性があり、けがの原因となる場合があります。

仕様●チャンバー:ホウケイ酸ガラス●デッドボリューム:170μl●必要圧力:約25lbs(11.3kg)寸法(mm)12×32バイアルに相当(オートサンプラーのニードルの先端がミニユニのチャンバーの底から約4以上となるよう調整する必要があります。)容量(μL)ろ過可能:220~500キャップポリプロピレンアズワン品番62-6182-13セプタムPTFEコートのシリコンライナー材質(プランジャー)ハウジング:ポリプロピレン、ガラスインサート:ホウケイ酸ガラス内容量1パック(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70019297GN203NPUGMF
59,200
59,199
65,119(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする