曜日別特売

オートバイアル 5 5mL NYL 0.45μm 1パック 50個入

オートバイアル 5 5mL NYL 0.45μm 1パック 50個入 - Whatman(ワットマン)

組み立て不要の一体型ろ過容器でサンプル中の微粒子の除去に適しています。シリンジは不要です。
フィルターがはずれるリスクが無いので有害物質を含むサンプルの処理に適しています。
目盛つきのフィルターバレルとプランジャーからなります。フィルターバレルはシリンジの先端にフィルター、サポートスタンドが一体となった使いやすデザインです。スタンドはルアースリップの先端が台などに触れないよう高くデザインされているので、立て置きしたままサンプルを注ぐことができます。
ご使用方法は、サンプルをフィルターバレルに注ぎ、プランジャーを装着し、空気の層がわずかに残る程度までプランジャーを下げます。オートバイアルの先端をオートサンプラーバイアルなど容器の口にセットし、プランジャーを押してください。プランジャーをフィルターバレルの底まで押し込みメンブレンをエアパージすることで、サンプルの回収率を高めます。ルアースリップにニードルを装着してお使いいただくことも可能です。
NYL:ナイロン。pH3~10の水溶液および有機溶媒溶液のろ過に適しています。
注)素材の耐薬品性については「メンブレン及びハウジング材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。
プレフィルターなし

仕様●残液量:30μl●接続部(アウトレット):オス型ルアースリップ容量(mL)5有効ろ過面積(cm2)1.7ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6181-91オートクレーブの可否121℃で20分間内容量1パック(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70019288AV115NPUNYL
32,700
32,699
35,969(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする