曜日別特売

スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入

スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入 - Whatman(ワットマン)

再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性
他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満
アウトレットがミニチップタイプの製品も用意
バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。
RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。
小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。
注)試験研究目的に限ります。
PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック

仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44内容量1パック(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7002063610463040
26,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする