曜日別特売

ユニプレップ PTFE 0.45μm 1パック 50本入

ユニプレップ PTFE 0.45μm 1パック 50本入 - Whatman(ワットマン)

プレフィルター内蔵で、ろ過困難なサンプルも迅速かつ簡単に処理
プランジャー、フィルター、バイアルが一体となった組み立て不要のろ過製品です。サンプルろ過と保存が1つの容器で可能となり、迅速かつ簡単にろ過作業が完了します。シリンジは不要です。
プランジャー側にプレフィルターとメンブレンが組み込まれており、テストチューブにサンプル液体を入れプランジャーを押し込むと、圧力がかかりろ過が完了します。ろ液はプランジャー内部のリザーバー中に溜まります。
ミニユニと同じ原理の製品ですが、ユニプレップのキャップにはセプタムはなく、多量のサンプル用(1~5mL)にご使用できます。
使い方は、プランジャー先端をテストチューブ内の液面に触れるところまで下げ、テストチューブの底までゆっくりと押し込みます。その後、ろ液をサンプルバイアルやオートサンプラーバイアルに移すか、シリンジで吸い上げ分析機器にインジェクションしてください。
PTEF:ポリテトラフルオロエチレン。疎水性メンブレンで耐化学薬品性が極めて優れ、有機溶媒、酸/塩基性溶液のろ過に適しています。
注)素材の耐薬品性については「メンブレン材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。

仕様●プレフィルター:ガラス繊維●残液量:50μL容量(mL)1~5滅菌オートクレーブ可能。121℃、15psi(1bar)で20分有効ろ過面積(cm2)0.3ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6182-52内容量1パック(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70019647UN113UORG
31,200
31,199
34,319(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする