Mitsukin(三金商事)
猫のすべり止めマット
可愛い肉球の滑り止めマット。
用途
車のドライブ
幅(mm)
67
高さ(mm)
82
奥行(mm)
3
素材
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045949
ME216
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください