多摩電子
USBコンセントチャージャー1A
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
材質
【本体ケース】PC+ABS
本体質量(g)
23
定格出力
DC5V/1A
定格入力
AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70051147
TA51UK
ブラック
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
70051156
TA51UW
ホワイト
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください