パール金属
スマート・チョイス ハード加工IH対応深型フライパン
ハード加工で優れた耐久性。
耐摩耗試験10万回クリア。
金属ヘラOK。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
551
寸法(cm)
24
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
440×150×255
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70762390
HC-669
551
¥
3,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください