曜日別特売

USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m

USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m - アイネックスUSB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m - アイネックスUSB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m - アイネックス

USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。
USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)
USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。
最大3Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)

ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery):対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0内容量1本
注意
※本製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※USB PD 60Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど、すべての伝送経路がUSB PD 60W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70769381U20CC-MM05P6F
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする