スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコスパイラルチューブ - エスコ

フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。

材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
全長(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866690EA944BW-1.523100.56ラッピング:2~20
オープン
655
721(税込)
翌日出荷
返品不可
70866699EA944BW-44.66100.78ラッピング:4~50
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
70866708EA944BW-66.48100.812ラッピング:6~60
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
70866717EA944BW-7.58.210100.912ラッピング:8~60
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
70866726EA944BW-9101210114ラッピング:9~65
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
70866735EA944BW-12131510116ラッピング:13~70
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
70866751EA944BW-1516.419101.318ラッピング:15~100
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
70866760EA944BW-202124101.521ラッピング:18~130
オープン
4,220
4,642(税込)
翌日出荷
返品不可
70866769EA944BX-1.523100.56ラッピング:2~20
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
70866778EA944BX-44.66100.78ラッピング:4~50
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
70866787EA944BX-66.48100.812ラッピング:6~60
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
70866796EA944BX-7.58.210100.912ラッピング:8~60
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
70866805EA944BX-9101210114ラッピング:9~65
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
70866821EA944BX-12131510116ラッピング:13~70
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
70866830EA944BX-1516.419101.318ラッピング:15~100
オープン
3,070
3,377(税込)
翌日出荷
返品不可
70866839EA944BX-202124101.521ラッピング:18~130
オープン
3,910
4,301(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする