曜日別特売

遠心型ウルトラホルダー

遠心型ウルトラホルダー - ADVANTEC

攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。
接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。
フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。
濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。
ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。

材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09内容量1個
注意
※ 多量の高濃度溶液の処理、定容量連続濾過や透析操作後すぐに濃縮操作を行う 場合には、リザーバー、濃縮-透析切替コックと併用してお使いいただくと便利 です。
※攪拌子は、100rpm以下でご使用ください。高速回転でのご使用では、回転が不安定になります。
※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、 液出シリコーンチューブは、オートクレーブ滅菌はできません。
※人工透析用ではありません。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、 異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全幅(mm)
全高(mm)
有効ろ過面積(cm2)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70909670UHP-62Kセル:20013219824.462Φ
164,390
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
70909679UHP-76Kセル:38014621236.876Φ
196,110
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする