曜日別特売

遠心型ウルトラホルダー

遠心型ウルトラホルダー - ADVANTEC

大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。
スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。
フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。
試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。
環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。

最高使用圧力0.49MPa材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09内容量1個
注意
※撹拌子は、100rpm以下でご使用ください。高速回転でのご使用では、回転が不安定になります。
※本製品は、プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、 異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
※オートクレーブ滅菌はできません。
※人工透析用ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm2)
容量(mL)
径(Φmm)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70909688UHP-90K50.7セル:600液出ホースアダプター:3144222
273,960
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
70909697UHP-150K159.6セル:2000液出ホースアダプター:4215263
504,660
499,800
549,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする