フィルタユニット(ディスミック(R))

フィルタユニット(ディスミック(R)) - ADVANTECフィルタユニット(ディスミック(R)) - ADVANTEC

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。

仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下内容量1組(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7090995913HP020AN10(1000個)
111,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする