減圧濾過ユニット

減圧濾過ユニット - ADVANTEC

クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。
6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。
各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。
クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。
クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。
直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。
サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。

材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110内容量1個
注意
※Rc1/4ボールバルブ(16)は、オートクレーブ滅菌はできません。
※マニフォールドSKM-12-SSには12か所ルアー継手が接続されています。11か所は6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS接続口、1か所はエアベントとなります。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70947129STU-11-SS
497,450
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする