特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換材質スチール色ブラックタイプ三角プレートタイプキット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書関連部品品番:PHS386,PHA386D-SET標準作業時間0.7主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]MT-09 24-25 , ヤマハ[YAMAHA]MT-09 Y-AMT 24-25 , ヤマハ[YAMAHA]XSR900 GP24内容量1個