曜日別特売

IHジャー炊飯器 10合

IHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 10合 - アイリスオーヤマ

シンプルで使いやすさにこだわったIHジャー炊飯器です。
見やすい文字サイズ、ボタンの大きさ、ボタンの数などあらゆる面で使いやすさを追求した炊飯器になっています。

付属品計量カップ(白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)1400電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×約35.3×約26.1炊飯容量白米/無洗米/早炊き/エコ:最大1.8L(10合)、炊込み/玄米/雑穀米:最大1.08L(6合)、おかゆ:最大0.45L(2.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996488RC-IKB10-B
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする