曜日別特売

ステンレスガスラインホルダー

ステンレスガスラインホルダー - ADVANTEC

低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。
フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。
フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。

付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)内容量1個
注意
※二次側にバルブなどを接続し流路をしぼりますと、漏洩を生じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
品番
質量(g)
有効ろ過面積(cm2)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996129LS-47VOUT:Rc1/4、IN:Rc1/4、IN:Rc1/4、OUT:Rc1/4メーカー:17305100100012.547Φ、プレ:47Φ
171,340
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70996138LS-90VOUT:Rc1/4、IN:Rc1/4、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、OUT:Rc1/4メーカー:17305300400045.390Φ、プレ:90Φ
228,450
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする