曜日別特売

タンク付ステンレスホルダー

タンク付ステンレスホルダー - ADVANTEC

比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。
メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。

形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70995901KST-47
189,480
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする