ADVANTEC
タンク付ステンレスホルダー
小容量のバッチ濾過に適しています。
最高使用圧力(MPa)
0.49(40℃)
安全弁設定圧力(MPa)
0.44±0.04
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効ろ過面積(cm
2
)
フィルターサイズ(mm)
開口部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70995910
KST-90
5
45.3
90Φ、プレ:76Φ
試料投入口:20Φ
¥
336,430
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70995971
KST-142
6
113
142Φ、プレ:124Φ
試料投入口:26Φ
¥
436,960
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください