曜日別特売

ホルダー直結タンク

ホルダー直結タンク - ADVANTEC

ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。
薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。

適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ内容量1個
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996226DV-3A-ST
144,150
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする