曜日別特売

ラボテスト用ベビータンク

ラボテスト用ベビータンク - ADVANTEC

ラボテスト用のベビータンクです。
タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。
ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。

仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ内容量1個
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996217BT-700S
199,590
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする