曜日別特売

ラボテスト用ベビータンク

ラボテスト用ベビータンク - ADVANTEC

ラボテスト用のベビータンクです。
タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。
卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。

材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)質量(kg)1.3品番メーカー:17320500全幅(mm)121全高(mm)473最高使用圧力(MPa)0.39タンク容量(mL)600安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)52Φ内容量1個
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合いは、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
※オートクレーブ滅菌はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996208BT-600P
159,920
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする