固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。
タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。
構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195内容量1個