曜日別特売

多段ホルダー

多段ホルダー - ADVANTEC

化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。
メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。
インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。
ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。

材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE形状IN/OUT:1.5Sフェルール最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り)最大差圧(MPa)0.29(40℃)内容量1個
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
フィルター
有効ろ過面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996165KSS-293-6メーカー:17309500使用枚数:6枚0.32
3,325,500
3,298,000
3,627,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70996181KSS-293-10メーカー:17309600使用枚数:10枚0.52
4,551,310
4,498,000
4,947,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70996190KSS-293-20メーカー:17309700使用枚数:20枚1.02
6,875,290
6,798,000
7,477,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
70996199KSS-293-30メーカー:17309800使用枚数:30枚1.52
9,280,470
9,198,000
10,117,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする