ADVANTEC
多用途型タンク付ホルダー
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。
フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
最高使用圧力(MPa)
0.49(40℃)
安全弁設定圧力(MPa)
0.44±0.04
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
内容量
1個
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※第一種圧力容器ではありません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
タンク容量(L)
有効ろ過面積(cm
2
)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70995989
KST-142-UH
7
脚付き
1.5
113
142Φ、プレ:124Φ
¥
539,430
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70996050
KST-293-10-UH
33
キャスター付専用架台付属
10
530
293Φ、プレ:257Φ
¥
966,720
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70996077
KST-293-20-UH
40
キャスター付専用架台付属
20
530
293Φ、プレ:257Φ
¥
1,361,150
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。