ADVANTEC
多用途型タンク付ホルダー
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。
フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
タイプ
脚付き
形状
OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)
質量(kg)
5
品番
メーカー:17301690
タンク容量(L)
0.75
最高使用圧力(MPa)
0.49(40℃)
有効ろ過面積(cm
2
)
45.3
フィルターサイズ(mm)
90Φ、プレ:76Φ
開口部(mm)
試料投入口:20Φ
最大差圧(MPa)
0.29(40℃)
内容量
1個
注意
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※第一種圧力容器ではありません。
※メンブレンフィルターをプレフィルターに使用する場合の寸法[プレフィルターと メインフィルターの間にメッシュシートをセットしてください
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ろ過面積(cm
2
)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70995919
KST-90-UH
45.3
0.75
¥
398,300
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください